M18FCVN12-0 combustible inalámbrico vibrador de hormigón

Número de artículo: 4933479596
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Tipo batería Ion de litio
Cantidad de baterías contenidas 0
Tensión de batería 18 V
Tipo de producto Osciladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 4933479596
EAN / GTIN 4058546373900
Número del fabricante 4933479596
Número L L00800 3200
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Vibrador de hormigón de aguja M18 FUEL™ para consolidar hormigón, con un diseño compacto
  • Vibrador de hormigón de aguja de 1,2m recomendado para zapatas o pequeños solados (M18™ FCVN12)
  • Vibrador de hormigón de aguja de 2,4m recomendado para paredes y columnas (M18™ FCVN24)
  • Diseño de aguja de 25mm² y 12.500vpm para una potencia de consolidación mejorada
  • Gatillo de velocidad variable para una adaptación ideal a cada material y tamaño de encofrado
  • Gancho incluido para cuando la herramienta no esté en uso se pueda sujetar al encofrado o al andamio
  • Peso ligero para un cómodo manejo y transporte
  • Potencia para consolidar hasta un camión de hormigón (8m³) con una batería de M18™ 5,5Ah HIGH OUTPUT™
  • El sistema de herramientas eléctricas HIGH OUTPUT™ eleva la tecnología M18 FUEL™ al siguiente nivel y ofrece un rendimiento y un tiempo de funcionamiento mayores
  • Estas herramientas están diseñadas para maximizar su rendimiento con las baterías HIGH OUTPUT™
  • Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Batería: Li-ion
  • Sistema de batería: M18
  • Por tecnología: Brushless
  • Suministrado: En caja
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 5,0 (M18 HB5,5)
  • Cargador incluido: No incluye cargador

Volumen de suministro:

No hay baterías en el suministro estándar, no hay cargador en el suministro estándar, en la caja

Descargas y documentos

Productos adecuados