M12BBL-0 Bateriové dmychadlo

Artiklové číslo: 4933472214
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Počet obsažených akumulátorů 0 ks
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 12 V
Obal Karton
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Typ ventilátoru Axiální ventilátor
Průtok vzduchu max. 4,81 m3/h
Rychlost vzduchu max. 177 km/h
Druh produktu Foukač listí
Funkce Vyfukování
Stupeň 2
Hmotnost celkem 1,9 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4933472214
EAN / GTIN 4058546326104
Číslo výrobce 4933472214
L-číslo L01850 2231
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Axiální dmychadlo
  • Dvoustupňově nastavitelná rychlost
  • Prodloužení trubky dmychadla
  • Výkonný motor dokáže vyvinout objem vzduchu až 4,81 m/min při rychlosti 177 km/hod, aby bylo možné rychle vyčistit staveniště
  • Lehký a praktický fukar pro čisté prostředí
  • Ovládání výkonu - 2 rychlosti s možností nastavení a uzamykatelným spínačem
  • Všestranné nástavce - nástavec na foukací trubku (25,5 cm) a trubka s hlubokým otvorem pro přesnou práci
  • Odnímatelná foukací trubice pro snadné a pohodlné skladování
  • Axiální dmychadlo
  • 100% systémová kompatibilita s produktovou řadou MILWAUKEE M12

Charakteristika:

  • Včetně baterie: Baterie nejsou součástí dodávky
  • Baterie: Li-ion
  • Typ baterie: M12
  • Systém baterie: M12
  • Počet baterií/akumulátorů: Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 1
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 0
  • Typ akumulátorů/akumulátorů: Li-ion
  • Typ technologie: Kartáčovaný
  • Dodáváno: v krabici
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 1. 9 (M12 B2)
  • Hmotnost s akumulátorem: 1,9
  • Dodávaná nabíječka: Nabíječka není součástí dodávky
  • Dostupná nabíjecí stanice: Ne
  • Varianta výrobku: M12 BBL-0
  • Napětí [V]: 12

Rozsah dodávky:

Žádné baterie v rozsah dodávky, žádný nabíječka v rozsah dodávky, v krabici