{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Cantidad de baterías contenidas | 0 ud. | |
| Tipo batería | Ion de litio (Li-Ion) | |
| Tensión de batería | 12 V | |
| Embalaje | Cartón | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
| Tipo de soplador | Soplador axial | |
| Caudal de aire máx. | 4,81 m3/h | |
| Velocidad del aire máx. | 177 km/h | |
| Tipo de producto | Soplador de hojas | |
| Funciones | Soplado | |
| Nivel | 2 | |
| Peso total | 1,9 kg |
| Número de artículo | 4933472214 | |
| EAN / GTIN | 4058546326104 | |
| Número del fabricante | 4933472214 | |
| Número L | L01850 2231 | |
| Fabricante/responsable | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |