{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Napětí akumulátorů | 4 V | |
| Barevný odstín, červená | Signální červená | |
| Typ krytí IP | IP65 | |
| Měřicí technika | analogová; digitální | |
| Délka | 600 mm | |
| S magnetem | ne | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem | |
| Barva | červená | |
| Počet vodorovných vodováh | 1; 1 | |
| Počet svislých vodováh | 2; 0 | |
| Provedení měřicí plochy | Prizmatické | |
| Materiál pouzdra | hliník | |
| Mez chyby | 0,029 stupeň | |
| Rozsah měření | 360 stupeň | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Druh produktu | vodováha |
| Katalogové číslo | 4933471978 | |
| EAN / GTIN | 4058546298777 | |
| Číslo výrobce | 4933471978 | |
| L-číslo | L00800 3639 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |