Nivel de burbuja digital 60 cm

Número de artículo: 4933471978
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Nivel de burbuja

Identificación y clasificación

Número de artículo 4933471978
EAN / GTIN 4058546298777
Número del fabricante 4933471978
Número L L00800 3639
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • La tecnología de medición PINPOINT™ ofrece lecturas fáciles por gráficos, números, colores y sonido
  • El modo PIN permite marcar referencias dentro de 360° para replicarlas o para buscar una medida específica
  • Funciona con baterías recargables REDLITHIUM™ USB
  • Hasta 2x más preciso
  • Menú simple y de rápida configuración: Modo, Sensibilidad, Tolerancia, Ahorro de energía e Idioma
  • La tolerancia se puede ajustar según la necesidad del trabajo
  • Grado de protección IP65 para proteger contra polvo y agua en el lugar de trabajo
  • Precisión a 0° y 90°, 0.03° y ángulos intermedios 1° a 89°, 0.10°
  • Orificio para poder colgarlo, con refuerzo metálico

Característica:

  • Sistema de batería: REDLITHIUM™ USB
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Nivel digital 60cm