M18FMS305-0 AKUMULÁTOROVÁ POKOSOVÁ PILA

Artiklové číslo: 4933471205
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
Druh produktu Pila

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933471205
EAN / GTIN 4058546288334
Číslo výrobce 4933471205
L-číslo L00800 476

Popis

Popis:

  • Dlouhé boční ploty
  • Hloubkový plot s jemným nastavením pro drážkování a rovnání
  • Integrované rukojeti pro snadné přenášení
  • Poskytuje výkon ekvivalentního akumulátorového nářadí s kapacitou 500 řezů do měkkého dřeva o tloušťce 78 mm na jedno nabití akumulátoru 12,0 Ah
  • Nejnovější generace bezkartáčového motoru POWERSTATE®, elektronika REDLINK Plus® a REDLITHIUM®-HIGH OUTPUT® -12,0-Ah baterie poskytují silný výkon, dlouhou životnost a dlouhou výdrž baterie pro náročné aplikace
  • Dlouhé boční ploty podporují tok materiálu a umožňují stabilitu a přesné výsledky řezání
  • Hloubkový plot s jemným nastavením pro drážkování a zarovnávání
  • ONE-KEY® poskytuje cloudovou platformu pro inventarizaci, která zajišťuje jak umístění zařízení, tak ochranu proti krádeži
  • Integrované rukojeti pro snadné přenášení
  • Ocelový stůl pily s nastavitelnými úhly pro opakovatelné a přesné řezy
  • LED osvětlení linie řezu
  • 100% systém kompatibilní s produktovou řadou MILWAUKEE™-M18®

Charakteristika:

  • Včetně baterie: Baterie nejsou součástí dodávky
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: Není součástí dodávky
  • Systém baterií: M18
  • Počet baterií/akumulátorů: 0
  • Typ baterií/akumulátorů: Li-ion
  • Průměr otvoru [mm]: Průměr pilového kotouče: 30
  • Technologie: Palivová
  • Otáčky naprázdno: 3600
  • Průměr pilového kotouče: 305
  • Dodáváno: v krabici
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 22. 5 (M18 HB12)
  • Hmotnost s akumulátorem: 22,5
  • Dodávaná nabíječka: Nabíječka není součástí dodávky
  • Dostupná nabíjecí stanice: Ne
  • Otáčky naprázdno [min_1]: 3600
  • Varianta výrobku: M18 FMS305-0
  • Průměr pilového kotouče [mm]: 305
  • Napětí [V]: 18
  • Standardní výbava: Pilový kotouč,Svěrka,Klíč,Rukojeť pro přenášení,Prachový sáček

Rozsah dodávky:

Bez baterií, bez nabíječky, v kartonové krabici

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství