• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

M18HCCT109/42-522C 12t krimpovací nástroj

Artiklové číslo: 4933459273

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Počet obsažených akumulátorů 1 ks
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 18 V
Obal kufříky
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Druh produktu krimpovací kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4933459273
EAN / GTIN 4058546002398
Číslo výrobce 4933459273
L-číslo L01870 116514
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Hydraulický lisovací nástroj FORCE LOGIC® s kapacitou 109 kN napájený z akumulátoru
  • Označení pro zarovnání napomáhá přesnosti při nasazování
  • Extrémně lehká konstrukce s ergonomickým designem rukojeti
  • 42mm otvor a 350° otočná hlava pro snadnou práci v těžko přístupných místech
  • Lisovací síla 109 kN
  • PFM® (Predictive Force Monitoring) - elektronické sledování lisovací síly pro konstantní lisovací sílu během lisovacích cyklů; zelená kontrolka signalizuje dokončení krimpování
  • Pro kabelová oka a konektory do 400 mm2 v mědi a 300 mm2 v hliníku
  • Univerzální držák pro všechny běžné U-krimpovací vložky
  • Zařízení zaznamenává každé krimpování a ukládá je pro odborné vyhodnocení prostřednictvím aplikace ONE-KEY®
  • ONE-KEY® Tool-Tracker & -Security vám také nabízí možnost, mimo jiné zobrazit poslední známou polohu nástroje
  • Stisknutím se pouze spustí, kdy je kapacita baterie dostatečná pro celý proces lisování
  • Bezkartáčový motor POWERSTATE® pro nejnáročnější aplikace
  • Elektronika REDLINK® - ochrana proti přetížení stroje a baterie zajišťuje dlouhou životnost
  • Baterie REDLITHIUM® nabízí dokonale sladěnou konstrukci, vyspělou elektroniku a bezeztrátové napájení pro delší životnost a delší životnost než předchozí modely

Charakteristika:

  • Baterie je součástí dodávky: 1 x M18 B51 x M18 B2
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: 1 x 5,0/ 1 x 2,0
  • Systém baterie: M18
  • Počet baterií/akumulátorů: 2
  • Typ baterií/akumulátorů: Li-ion
  • Technologie: Palivová
  • Dodáváno: Přepravní kufr
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 5,6 (M18 B2)
  • Hmotnost s akumulátorem: 5,6
  • Dodávaná nabíječka: M12-18 FC
  • Dostupná nabíjecí stanice: Ano
  • Doba nabíjení akumulátoru: 59
  • Varianta výrobku: M18 HCCT109/42-522C
  • Napětí [V]: 18

Rozsah dodávky:

1 x 18 V/2,0 Ah červená Li-Ion baterie,1 x 18 V/2,0 Ah červená Li-Ion baterie, nabíječka, přepravní pouzdro