• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

M18HCCT109/42-522C 12t Presswerkzeug

Artikel-Nr.: 4933459273

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
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
Anzahl enthaltener Akkus 1 St.
Akkuart Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuspannung 18 V
Verpackung Koffer
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Crimpzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933459273
EAN / GTIN 4058546002398
Herstellernummer 4933459273
L-Nummer L01870 116514
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • FORCE LOGIC™ hydraulisches 109-kN-Akku-Presswerkzeug
  • Ausrichtungsmarkierungen unterstützen die Genauigkeit bei der Platzierung
  • Extraleichte Bauform mit ergonomischem Griffdesign
  • 42-mm-Öffnung und ein um 350° rotierbarer Kopf für einfaches Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
  • Presskraft von 109 kN
  • PFM™ (Predictive Force Monitoring) – elektronische Presskraftüberwachung für konstante Presskraft während der Presszyklen; grünes Licht zeigt vollständige Verpressung an
  • Für Kabelschuhe und Verbinder bis zu 400 mm² in Kupfer und 300 mm² in Aluminium
  • Universalaufnahme für alle gängigen U-Presseinsätze
  • Das Gerät zeichnet jede Verpressung auf und speichert diese für professionelle Auswertungen über die ONE-KEY™-App
  • ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge
  • ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre
  • Pressvorgang startet nur, wenn genügend Akku-Kapazität für den gesamten Pressvorgang vorhanden ist
  • Durch die optimale Abstimmung zwischen bürstenlosem Motor, REDLITHIUM™ Akku und REDLINK™ Elektronik erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 1 x M18 B51 x M18 B2
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: 1 x 5.0/ 1 x 2.0
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 2
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Fuel
  • Geliefert: Transportkoffer
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 5.6 (M18 B2)
  • Gewicht mit Akkupack: 5.6
  • Ladegerät im Lieferumfang: M12-18 FC
  • Ladestation vorhanden: Ja
  • Ladezeit des Akkus: 59
  • Produktvariante: M18 HCCT109/42-522C
  • Spannung [V]: 18

Lieferumfang:

1 x 18 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku,1 x 18 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät, Transportkoffer