AG10-125EK Úhlová bruska

Artiklové číslo: 4933451220
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4933451220
EAN / GTIN 4002395260874
Číslo výrobce 4933451220
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Výkonný 1000 W motor
  • Mimořádně kompaktní konstrukce s délkou pouhých 276 mm a hmotností 2,1 kg.
  • Ochrana proti rozběhu
  • Pozvolný rozběh
  • Rychlé přestavení ochranného krytu
  • Boční vypínač pro snadné zapnutí/vypnutí
  • Síťový kabel 4 m

Charakteristika:

  • Anti-kickback: Ne
  • Antivibrační systém (AVS): Ne
  • Brzda: Ne
  • Doručeno do: v krabici
  • Hmotnost: 2,1kg
  • Volnoběžné otáčky: 11000 min-1
  • Příkon: 1000W
  • Max. řezná hloubka: 33 mm
  • Spínač: Posuvný spínač
  • průměr kotouče: 125 mm
  • závity vřetena: M 14
  • Bezpečnostní tlačítko bdělosti obsluhy: Ne
  • Variabilní rychlost: Ne
  • Ochrana proti rozběhu: Ano

Rozsah dodávky:

upínací sada

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku