AG10-125EK lijadora angular

Número de artículo: 4933451220
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 4933451220
EAN / GTIN 4002395260874
Número del fabricante 4933451220
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Potente motor de 1000 W
  • Diseño extremadamente compacto con una longitud de sólo 276 mm y un peso de 2,1 kg
  • Protección contra rearranque
  • Arranque suave
  • Ajuste rápido de la cubierta protectora
  • Interruptor lateral para facilitar el encendido y apagado
  • Cable de red de 4 m

Característica:

  • Anti-contragolpe: No
  • Sistema anti-vibración (AVS): No
  • Freno: No
  • Entregado: en caja de cartón
  • Peso: 2,1 kg
  • Velocidad en vacío: 11000 min-1
  • Consumo de potencia: 1000W
  • Máx. profundidad de corte: 33 mm
  • Interruptor: Interruptor deslizante
  • Diámetro de disco: 125 mm
  • Rosca del husillo: M 14
  • Interruptor de parada inmediata: No
  • Velocidad variable: No
  • Protección contra rearranque: Sí

Volumen de suministro:

Juego de tensores