HD18AG115-402C Aku úhlová bruska

Artiklové číslo: 4933441300
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
Druh produktu Úhlová bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933441300
EAN / GTIN 4002395001415
Číslo výrobce 4933441300
L-číslo L00800 433

Popis

Popis:

  • 4pólový motor pro maximální výkon v kompaktním provedení
  • REDLINK® elektronika - ochrana proti přetížení pro dlouhou životnost baterie, motoru a převodovky
  • Spínač mrtvého muže
  • Tenký kryt převodovky pro práci v těžko přístupných místech
  • 3polohová pomocná rukojeť
  • Kryt převodovky z odolného kovu
  • Zámek vřetena pro rychlou výměnu kotouče
  • Kontrola jednoho článku pro dlouhou životnost baterie
  • Ukazatel nabití baterie
  • Akumulátor REDLITHIUM® nabízí dokonale sladěnou konstrukci, pokročilá elektronika a bezeztrátové napájení pro delší životnost a delší servis než u předchozích modelů
  • 100% systémová kompatibilita s produktovou řadou Milwaukee™-M18®

Charakteristika:

  • Baterie je součástí dodávky: 2 x M18 B4
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: 4. 0
  • Systém akumulátorů: M18
  • Počet akumulátorů/akumulátorů: 2
  • Typ akumulátorů/akumulátorů: Li-ion
  • Technologie: Kartáčovaná
  • Otáčky naprázdno: 9000
  • Průměr kotouče: 115
  • Průměr vřetena: 14
  • Dodáváno: Přepravní kufr
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 2,4 (M18 B4)
  • Hmotnost s akumulátorem: 2,4
  • Dodávaná nabíječka: M12-18 C
  • K dispozici nabíjecí stanice: Ano
  • Doba nabíjení akumulátoru: 80
  • Otáčky [min_1]: 9000
  • Max. hloubka řezu: 28
  • Max. Hloubka řezu [mm]: 28
  • Varianta výrobku: HD18 AG-115-402C
  • Průměr kotouče [mm]: 115
  • Napětí [V]: 18
  • Závit vřetena: M 14
  • Standardní výbava: 2 x 18 V / 4,0 Ah červená Li-Ion baterie, nabíječka M12-18C, ochranná kapotáž 115 mm, přídavná rukojeť, 3 x 1 mm řezný kotouč, kufřík

Rozsah dodávky:

2 x 18 V/4,0 Ah červený Li-Ion akumulátor, nabíječka M12-18C, kufřík, ochranný kryt, boční rukojeť.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství