Kotouč na řezání kovů 115x1 mm PRO+

Artiklové číslo: 4932451484
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 50 ks
  • K objednání po násobcích: 50 ks
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
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932451484
EAN / GTIN 4002395163953
Číslo výrobce 4932451484
L-číslo L00800 900

Popis

Popis:

  • Použití: Vysoce kvalitní extra tenké řezné kotouče na ocel bez obsahu oceli a síry
  • Ideální pro řezání nerezové oceli (kromě 350 x 4 mm), kyselinovzdorné oceli, Hardoxu, litiny, pružinové oceli, měkké oceli a nástrojové oceli
  • Vlastnosti: O 50 % vyšší řezná rychlost a o 50 % nižší tvorba prachu ve srovnání se standardními 3mm kotouči
  • Menší opotřebení materiálu
  • * Objednací jednotka 50 kusů

Charakteristika:

  • Průměr otvoru [mm]: 22,2
  • Průměr kotouče: 115
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: SCS 41 / 115 x 1 x 22 mm - 50 ks
  • Průměr kotouče [mm]: 115
  • Standardní vybavení: WS 8 -125 MX, WS 8-115 M, WS 6-115, WS 8-115 M