AGV17-125XE DMS ÚHLOVÁ BRUSKA

Artiklové číslo: 4933432690
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Délka kabelu 4 m
Příkon 1 750 W
Označení výrobce AGV17-125XE DMS
Obal Karton
Zásobování energií Síťový provoz
Průměr otvoru brusného kotouče 14 mm
Průměr kotouče max. 125 mm
Hloubka oddělování max. 33 mm
Otáčky min. 2 600 min-1
Otáčky max. 11 000 min-1
Připojovací závit M14
Druh produktu úhlová bruska
Hmotnost celkem 2,8 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4933432690
EAN / GTIN 4002395000012
Číslo výrobce 4933432690
L-číslo L00820 77
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Motor ProTector s ochranou proti prachu
  • Rukojeť AVS
  • Elektronika
  • Motor ProTector 1750 W s ochranou proti prachu pro dlouhou životnost
  • Stálá elektronika
  • Ochrana proti opětovnému spuštění
  • Elektronika s ochranou proti přetížení
  • Anti
  • Zpětný ráz
  • Upínací matice FIXTEC® a aretace vřetena pro výměnu kotouče bez použití nářadí
  • Rychlé nastavení ochranného krytu
  • Přídavná rukojeť AVS
  • Hlavní kabel 4 m
  • Klapky krytu pro snadnou výměnu uhlíkových kartáčů

Charakteristika:

  • Průměr kotouče: 125
  • Průměr vřetena: 14
  • Dodáváno: v krabici
  • Hmotnost [kg]: 2,8
  • Otáčky naprázdno [min_1]: 2600 - 11 000
  • Příkon [W]: 1750
  • Max. otáčky naprázdno: 11 000
  • Max. hloubka řezu: 33
  • Max. Hloubka řezu [mm]: 33
  • min. Otáčky naprázdno: 2600
  • Varianta výrobku: AGV 17-125 XE DMS
  • Průměr kola [mm]: 125
  • Závit vřetena: M 14
  • Standardní výbava: Síťový kabel 4 m, ochranná kapota, přídavná rukojeť AVS, upínací matice FIXTEC

Rozsah dodávky:

Síťový kabel 4 m, ochranný kryt, přídavná rukojeť AVS, upínací matice FIXTEC.