Meuleuse angulaire AGV17-125XE DMS

Réf.: 4933432690
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Meuleuses d'angle

Identification et classification

Référence article 4933432690
EAN / GTIN 4002395000012
Réf. fabricant 4933432690
Article hors catalogue L00820 77
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Vitesse constante, démarrage progressif, limiteur de vitesse à vide
  • Moteur protector bobinage renforcé, blindage résine époxy, ventilation renforcée
  • Débrayage de séurité et gâchette dms avec antidémarrage après coupure
  • Carter de protection indéformable et réglable rapidement sans outil
  • Ecrou de blocage rapide FIXTEC™ pour un changement simple et ultrarapide du disque
  • Forme ergonomique pour une prise à 2 mains avec poignée latérale anti-vibration AVS
  • Livrée avec poignée latérale AVS, écrou FIXTEC™, sans meule
  • Protection contre les surcharges
  • Protection renforcée contre les poussières

Caractéristique(s):

  • Diamètre du disque : 125
  • Diamètre de la broche : 14
  • Livré : dans un carton
  • Poids [kg] : 2.8
  • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 2600 - 11,000
  • Puissance absorbée [W] : 1750
  • Vitesse de rotation à vide max. : 11000
  • Profondeur max. de coupe : 33
  • Max. Profondeur de coupe [mm] : 33
  • min. Vitesse à vide : 2600
  • Variante de produit : AGV 17-125 XE DMS
  • Diamètre du disque [mm] : 125
  • Filetage de la broche : M 14
  • Equipement standard : câble d'alimentation 4 m, capot de protection, poignée supplémentaire AVS, écrou de serrage FIXTEC

Livraison:

Câble d'alimentation 4 m, capot de protection, poignée supplémentaire AVS, écrou de serrage FIXTEC.