• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

PH30POWERX SDS+ KOMBINOVANÉ KLADIVO

Artiklové číslo: 4933396420
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
Zdroj energie síťový provoz
Druh produktu Kombi kladivo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4933396420
EAN / GTIN 4002395234967
Číslo výrobce 4933396420
L-číslo L00820 32
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Všestranný stroj s technologií FIXTEC® a 3, Energie úderu 6 J
  • Optimalizováno pro průměry vrtáků od 8 do 20 mm
  • Měkký start
  • Antivibrační provedení a rukojeť s měkkým úchopem
  • Funkce měkkého úderu
  • Systém rychlé výměny nástrojů FIXTEC®
  • Integrovaný kovový blok (IMB) pro maximální stabilitu
  • Díky kombinaci mechanického a elektronického spínání stejný výkon při otáčení ve směru i proti směru hodinových ručiček
  • Bezpečnost
  • Všechny nástroje s FIXTEC®
  • Chod vlevo
  • Bezpečnostní spojka chrání uživatele i stroj v případě zaseknutí vrtáku
  • Kabel 4 m
  • SDS-plus držák vrtáku a doraz příklepu
  • Zamykatelný spínač pro nepřetržitý provoz
  • Otáčecí doraz pro lehké sekací práce
  • Rozsah dodávky: Adaptér FIXTEC® a rychloupínací sklíčidlo 13 mm, hloubkový doraz vrtání

Charakteristika:

  • Průměr vrtání do betonu: 30
  • Průměr vrtání do dřeva: 40
  • Průměr vrtání do oceli: 13
  • Dodáváno: Přenosný kufřík
  • Hmotnost [kg]: 2,9
  • Příkon [W]: 1030
  • Max. Průměr vrtání do betonu [mm]: 30
  • Max. Průměr vrtáku do dřeva [mm]: 40
  • Max. Průměr vrtání do oceli [mm]: 13
  • Max. energie jednotlivého příklepu: 3,6
  • Varianta výrobku: PH 30 POWER X
  • Energie příklepu [EPTA] [J]: 3,6
  • Standardní výbava: 4 m síťový kabel, adaptér FIXTEC a rychloupínací sklíčidlo 13 mm, přídavná rukojeť s hloubkovým dorazem, kufřík

Rozsah dodávky:

Síťový kabel 4 m, adaptér FIXTEC a rychloupínací sklíčidlo 13 mm, přídavná rukojeť s hloubkovým dorazem, přepravní kufr.