Marteau combiné PH30POWERX SDS+

Réf.: 4933396420
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Marteau combiné

Identification et classification

Référence article 4933396420
EAN / GTIN 4002395234967
Réf. fabricant 4933396420
Article hors catalogue L00820 32
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Le polyvalent avec FIXTEC® et 3, Energie d'impact de 6 J
  • Optimisé pour les diamètres de foret de 8 à 20 mm
  • Démarrage en douceur
  • Conception anti-vibrations et poignée à prise souple
  • Fonction d'impact en douceur
  • Système de changement rapide d'outil FIXTEC®
  • Bloc métallique intégré (IMB) pour une stabilité maximale
  • Grâce à la combinaison d'une commutation mécanique et électronique, la même puissance de sortie en rotation à droite et à gauche
  • Sécurité
  • Tout le monde avec FIXTEC®
  • Marche à gauche
  • L'embrayage de sécurité protège l'utilisateur et la machine en cas de blocage du foret
  • Câble principal de 4 m
  • Porte-foret et butée d'impact SDS-plus
  • Interrupteur verrouillable pour un fonctionnement continu
  • Butée de rotation pour les travaux légers au burin
  • Etendue de la livraison : Adaptateur FIXTEC® et mandrin à action rapide de 13 mm, butée de profondeur de perçage

Caractéristique(s):

  • Diamètre de perçage pour béton : 30
  • Diamètre de perçage pour bois : 40
  • Diamètre de perçage pour acier : 13
  • Livré : Mallette de transport
  • Poids [kg] : 2.9
  • Puissance absorbée [W] : 1030
  • Max. Diamètre de perçage dans le béton [mm] : 30
  • Max. Diamètre de perçage dans le bois [mm] : 40
  • Max. Diamètre de perçage dans l'acier [mm] : 13
  • max. énergie de frappe individuelle : 3.6
  • variante de produit : PH 30 POWER X
  • énergie de frappe [EPTA] [J] : 3.6
  • équipement standard : câble d'alimentation 4 m, adaptateur FIXTEC et mandrin à serrage rapide 13 mm, poignée supplémentaire avec butée de profondeur de perçage, coffret de transport

Livraison:

Câble d'alimentation 4 m, adaptateur FIXTEC et mandrin à serrage rapide 13 mm, poignée supplémentaire avec butée de profondeur de perçage, coffret de transport.