• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Vyhazovač PRO vrtací korunky

Artiklové číslo: 4932604214
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
Druh produktu Vyrážeč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932604214
EAN / GTIN 4002395311231
Číslo výrobce 4932604214
L-číslo L01850 432
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Flexibilní systém: nabízí širokou škálu možností kombinací při použití frézovacích bitů nebo bitů s tvrdokovovými břity
  • Doporučuje se použití až 3 nástavců
  • Úspora nákladů: možnosti kombinací pro konkrétní použití lze snadno sestavit a rychle smontovat díky snadno odnímatelnému kruhovému závitu
  • Vhodné pro vrtací kladiva do 8 kg
  • Vrtačky jsou k dispozici také jako systém Vario (se závitem)
  • Není vhodné pro železobeton

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Vyhazovací nástroj SDS-Max TCTC - 1 ks