Perceuses pour trépans de perceuse à percussion

Réf.: 4932604214
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
Type de produit Chasse-cônes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932604214
EAN / GTIN 4002395311231
Réf. fabricant 4932604214
Article hors catalogue L00800 2064

Description

Description:

  • Système Vario : en combinant les éléments il est possible de réaliser de grandes longueurs
  • Économique : les têtes sont interchangeables, les rallonges sont communes
  • Recommandés pour les perfos jusqu'à 8 kg
  • Mèches de tunnel Vario (fournies avec le filet)
  • Ne convient pas pour le béton armé

Caractéristique(s):

  • Contenu de l'emballage : 1
  • Variante du produit : SDS-Max TCTC Ejector Tool - 1 pc