Kovová vrtací skříň. HSS-G Cobalt 8 ks.

Artiklové číslo: 4932499256
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 6 ks
  • K objednání po násobcích: 6 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 4932499256
EAN / GTIN 4058546564209
Číslo výrobce 4932499256
L-číslo L01870 118576
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Kovový vrták z pevné, extrémně žáruvzdorné kobaltové legované oceli (5 % kobaltu) broušené podle DIN 338. Leštěný povrch
  • Vhodné pro vrtání do vysoce legované oceli a kovů s pevností v tahu 1000 N/mm², např. kyselinovzdorných a žáruvzdorných ocelí a nerezové oceli.
  • Vrtací hrot QUAD EDGE™: Jedinečná kombinace 135stupňového křížového broušení a 4 břitů.: Křížové broušení pod úhlem 135 stupňů pro snadnější středění, není nutné středicí razidlo. 4 řezné hrany vytvářejí menší třísky pro menší zahřívání a delší životnost nástroje.
  • Variabilní geometrie spirály pro rychlejší odvod třísek a menší tvorbu tepla.
  • Zesílené vrtací jádro: Inovativní jádro má kónický tvar a směrem ke stopce se zpevňuje. Zpevňuje vrták a zvyšuje životnost spirály.
  • Třístranná stopka od průměru 5 mm pro lepší uchycení ve sklíčidle vrtáku
  • Barva: bronz

Charakteristika:

  • Počet přepážek: 8
  • Doručeno do: plastová kazeta

Rozsah dodávky:

Průměr 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm