Juego de brocas para metal. HSS-G cobalto 8 pzas.

Número de artículo: 4932499256
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 6 Unidad
  • Pasos del pedido: 6 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 4932499256
EAN / GTIN 4058546564209
Número del fabricante 4932499256
Número L L01870 118576
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Broca de metal de acero al cobalto macizo extremadamente resistente al calor (5 % de cobalto) afilada según DIN 338. Superficie pulida
  • Adecuada para taladrar en acero de alta aleación y metales con una resistencia a la tracción de 1000 N/mm², como por ejemplo aceros resistentes al ácido y al calor y acero inoxidable.
  • Punta de taladrado QUAD EDGE™: Combinación única de afilado en cruz de 135 grados y 4 filos de corte: Afilado en cruz de 135 grados para facilitar el centrado, no es necesario perforar previamente. 4 filos de corte que generan virutas más pequeñas para una menor generación de calor y una mayor vida útil
  • Geometría helicoidal variable para una evacuación más rápida de las virutas y una menor generación de calor
  • Núcleo de perforación reforzado: El innovador núcleo tiene una estructura cónica y se hace más grueso hacia el vástago. Refuerza la broca y aumenta la vida útil de la espiral
  • Vástago de 3 caras a partir de un diámetro de 5 mm para una mejor sujeción en el portabrocas
  • Color: bronce

Característica:

  • Número de piezas: 8
  • Entregado: Caja de plástico

Volumen de suministro:

Diámetro 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm