• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
  • Vážení zákazníci, z důvodu údržby nebude eShop v sobotu 23. května od 7:00 do 15:00 dostupný. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

Otevřená brašna na nářadí

Artiklové číslo: 4932498654
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 4932498654
EAN / GTIN 4058546525231
Číslo výrobce 4932498654
L-číslo L01870 118597
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Robustní konstrukce z balistického nylonu 1680 D;2 kapsy na nůž odolné proti propíchnutí;Základna odolná proti nárazu;14 kapes pro dokonalou organizaci;Odtokové otvory umožňují odtok vody;2 odolná, poniklovaná mosazná očka;2 D-kroužky pro další úložný prostor;Popruh na přenášení pro snadnou přepravu;Ideální pro uložení elektrického nářadí, příslušenství a ručního nářadí

Charakteristika:

  • Šířka: 37 cm
  • Hmotnost: 1,3kg
  • Výška: 26,5 cm
  • Délka: 72,9 cm