• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Offene Werkzeugtasche

Artikel-Nr.: 4932498654
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4932498654
EAN / GTIN 4058546525231
Herstellernummer 4932498654
L-Nummer L01870 118597
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Robuste Konstruktion aus 1680 D Ballistic-Nylon;2 durchstichsichere Messertaschen;Schlagfester Boden;14 Taschen für ultimative Ordnung;Sickerlöcher lassen Wasser abfließen;2 langlebige, vernickelte Messingösen;2 D-Ringe für zusätzlichen Stauraum;Trageriemen für den einfachen Transport;Ideal für die Aufbewahrung von Elektrowerkzeugen, Zubehör und Handwerkzeugen

Merkmal:

  • Breite: 37 cm
  • Gewicht: 1.3 kg
  • Höhe: 26.5 cm
  • Länge: 72.9 cm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb