Brašna na nářadí PACKOUT 38 cm

Artiklové číslo: 4932498634
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932498634
EAN / GTIN 4058546525033
Číslo výrobce 4932498634
L-číslo L01870 118761
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Robustní konstrukce z balistického nylonu 1680 DEN a 1800 DEN;Zesílená tkanina zvyšuje odolnost;Zesílené okraje a kovové kování pro větší odolnost;Nosnost 22,7 kg;39 vnitřních a vnějších kapes pro optimální uspořádání nářadí;Ramenní popruh a ergonomická rukojeť pro přenášení;Držák na lepicí pásku pro rychlý přístup;Nárazuvzdorná základna PACKOUT™ pro stabilitu a ochranu před vodou a nečistotami;Součást modulárního úložného systému PACKOUT™

Charakteristika:

  • Šířka: 28 cm
  • Hmotnost: 4,5kg
  • Výška: 34 cm
  • Délka: 46 cm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku