• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Sac à outils PACKOUT 38 cm

Réf.: 4932498634
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 4932498634
EAN / GTIN 4058546525033
Réf. fabricant 4932498634
Article hors catalogue L01870 118761
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Construction robuste en nylon balistique 1680 DEN et 1800 DEN;Le tissu renforcé augmente la durabilité;Bords renforcés et ferrures métalliques pour une longue durée de vie;Charge utile de 22,7 kg;39 poches intérieures et extérieures pour une organisation optimale des outils;Bandoulière et poignée de transport ergonomique;Support pour rubans adhésifs pour un accès rapide;Fond PACKOUT™ résistant aux chocs pour une bonne stabilité et une protection contre l’eau et la saleté;Fait partie du système de rangement modulaire PACKOUT™

Caractéristique(s):

  • Largeur: 28 cm
  • Poids: 4,5kg
  • Hauteur: 34 cm
  • Longueur: 46 cm

Conseillers produits et services

Connectez-vous