• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Špičatá palička ze skelných vláken 1,13 kg

Artiklové číslo: 4932498306
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932498306
EAN / GTIN 4058546521752
Číslo výrobce 4932498306
L-číslo L01870 118813
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Delší rukojeť pro kontrolované tahy a vyšší výkon
  • Zesílená ochrana zvyšuje odolnost v místě největšího opotřebení.
  • Sklolaminátové jádro pro dlouhou životnost
  • Pogumovaná rukojeť pro vysoký uživatelský komfort a příjemný pocit při používání
  • Děrovaný pro snadné připevnění k zámku nářadí MILWAUKEE® při práci ve výšce

Charakteristika:

  • Hmotnost: 1,13kg
  • Délka: 376,3 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku