Mazo puntiagudo de fibra de vidrio 1,13 kg

Número de artículo: 4932498306
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
Número de artículo 4932498306
EAN / GTIN 4058546521752
Número del fabricante 4932498306
Número L L01870 118813
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Empuñadura más larga para golpes controlados y potencia adicional
  • La protección reforzada aumenta la durabilidad en el punto de mayor desgaste
  • Núcleo de fibra de vidrio para una larga vida útil
  • Empuñadura engomada para mayor comodidad del usuario y un tacto agradable
  • Perforado para una fácil fijación a una cerradura de herramienta MILWAUKEE® cuando se trabaja en altura

Característica:

  • Peso: 1,13 kg
  • Longitud: 376,3 mm