KOMBI závitník HSS-G sWave M3x52mm

Artiklové číslo: 4932498261
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Chladicí a mazací prostředek ano
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Bit se šestihrannou stopkou
Velikost šestihranu bitu podle DIN 3126 E 6,3
Druh závitu Metrický ISO normální závit
Jmenovitý průměr závitu metrický 3 mm
Závit M3
Typ závitového nástroje Strojní závitník pro dynamické obrábění
Řezný materiál HSS
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy); P (ocel)
Rozhraní Odpojovací místo 1
Celková délka 52 mm
Směr řezu Pravořezný
Norma DIN 13
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů
Druh produktu Závitník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932498261
EAN / GTIN 4058546521301
Číslo výrobce 4932498261
L-číslo L01870 118471
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

Závitníky KOMBI 3 v 1 HSS-G.: Jádrové vrtání, řezání závitů a závit odstraňování otřepů v jednom kroku
Vhodné pro použití s vrtáky (akumulátorový článek) a příklepovy (akumulátorový článek)
Upínač: 1/4PALCOVÝ HEX – DIN 3126 E 6,3
Nárazuvzdorný: Vhodné pro použití v rázové utahováky (akumulátorový článek) za předpokladu, že je dodržena doporučená rychlost vrtání
Typ závitu: Metrický závit ISO DIN 13
Vhodné pro vrtání do plastu, plechu a nelegovaných ocel do 800 N/mm²
Vždy používejte řezný olej

Charakteristika:

  • Celková délka: 52 mm
  • Montáž hřídele: 1/4 palce
  • Velikost šroubu: M3
  • Kousky: 1