{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | bit-sekskantskaft | |
| Størrelse, bit-sekskant i henhold til din 3126 | E 6,3 | |
| Gevindtype | metrisk ISO-standardgevind | |
| Gevinddiameter, metrisk | 3 mm | |
| Gevind | M3 | |
| Gevindværktøjstype | maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
| Skæremateriale | HSS | |
| Spåntagningsgruppe | N (jernfrie metaller); P (Stål) | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Samlet længde | 52 mm | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Standard | DIN 13 | |
| Bearbejdningsprocesser | gevindbearbejdning indvendigt | |
| Produkttype | Snittapper |
| Référence article | 4932498261 | |
| EAN / GTIN | 4058546521301 | |
| Réf. fabricant | 4932498261 | |
| Article hors catalogue | L01870 118471 | |
| Fabricant/personne responsable | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |