Digitální úhloměr a sklonoměr

Artiklové číslo: 4932493656
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932493656
EAN / GTIN 4058546485276
Číslo výrobce 4932493656
L-číslo L01870 119205
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Přístroj umožňuje snadnou digitální navigaci díky přehlednému zobrazení funkcí a informací
  • Displej se automaticky otáčí a pomocné šipky ukazují na nejbližší 90° úhly, což umožňuje rychlé určení úhlu
  • Magnety ze vzácných zemin: Pevně drží bez ohledu na orientaci a zvyšují produktivitu

Charakteristika:

  • Obsah: 1
  • Třída ochrany IP: IP42
  • Magnetické: Ano

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku

Dostupnost