M18FOPH-RA Nástavec na rotační nůžky

Artiklové číslo: 4932492669
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932492669
EAN / GTIN 4058546475406
Číslo výrobce 4932492669
L-číslo L01780 2817
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • S naší zastřihovačkou a řezačkou hran získáte přesnost a flexibilitu: Můžete bezpečně zastřihnout překážky, vytvořit dokonalé hrany bez zbytků a bez námahy odstranit menší keře a keře
  • Dvě protiotáčivé čepele, které zabraňují rozmíchávání materiálů a zajišťují bezpečné použití ve stísněných prostorách a v blízkosti vozidel
  • Šířka řezu 23 cm optimalizuje pracovní proces a umožňuje efektivní a přesné řezání
  • Speciálně určené pro odstraňování plevele na štěrkových a zpevněných površích
  • Díky integrované kompaktní ochraně proti krokům je ochrana uživatele v popředí našeho příslušenství
  • Ochranný kryt usnadňuje skladování a přepravu příslušenství
  • Kompatibilní s montážním systémem QUIK-LOK™ venkovní HLAVY Power M18 FUEL™ společnosti MILWAUKEE® M18 FUEL™

Charakteristika:

  • Max. Řezný výkon: 13 mm
  • Průměr pilového kotouče: 230 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku