• Estimados clientes, debido a trabajos de mantenimiento, la tienda online no estará disponible el sábado 23 de mayo de 7:00 a 15:00. Les rogamos disculpen las molestias ocasionadas.

M18 FOPH-RA /MULTIUTENSILE

Número de artículo: 4932492669
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 4932492669
EAN / GTIN 4058546475406
Número del fabricante 4932492669
Número L L01780 2817
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Con nuestro cortador de borde y borde, usted gana precisión y flexibilidad: Puedes recortar obstáculos de forma segura, crear bordes perfectos sin dejar residuos y eliminar sin esfuerzo arbustos y arbustos más pequeños
  • Dos cuchilla contra-giratorios que evitan que los materiales se agiten y aseguran inserto seguro en brochas confinado y cerca de vehículos
  • El ancho de corte de 23 cm optimiza el proceso de trabajo y permite un corte eficiente y preciso
  • Especialmente diseñado para la eliminación de malezas en grava y superficies pavimentadas
  • Con la protección compacta integrada de pasos, la protección del usuario está en primer plano de nuestro accesorio
  • La cubierta protectora facilita el almacenamiento y transporte del accesorio
  • Compatible con el sistema de montaje MILWAUKEE® M18 FUEL™ Outdoor Power HEAD QUIK-LOK™

Característica:

  • Max. Capacidad de corte: 13 mm
  • Diámetro de la hoja de sierra: 230 mm