• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, December 13. We apologize for any inconvenience.

Hřebíky s D-hlavou 34° 50mm RS SC1 (2.200)

Artiklové číslo: 4932492599
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Hřebíky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932492599
EAN / GTIN 4058546419660
Číslo výrobce 4932492599
L-číslo L00800 4706
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Vhodné pro akumulátorové hřebíkovačky MILWAUKEE® M18 FFN
  • Páskové hřebíky se sklonem 34°

Charakteristika:

  • Celková délka: 50 mm
  • Úhly zásobníku: 34 stupňů
  • Materiál: Kroužek, leštěný
  • Průměr stopky: 2,8 mm
  • Třída služeb: 1
  • Typ: Hřebíky s plochou hlavou pro M18 FFN

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku