Clavos con cabeza en d 34° 50 mm rs SC1 (2.200)

Número de artículo: 4932492599
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
Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Clavos

Identificación y clasificación

Número de artículo 4932492599
EAN / GTIN 4058546419660
Número del fabricante 4932492599
Número L L00800 4706
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Compatible con M18™ FFN Cinta de papel para mantener la alineación

Característica:

  • Longitud total: 50 mm
  • Ángulos de revista: 34 grados
  • Material: Anillo, brillante
  • Diámetro del mango: 2,8 mm
  • Clase de servicio: 1
  • Tipo: Clavos con cabeza en D para M18 FFN