Kleště s dlouhým dosahem - rovné

Artiklové číslo: 4932492497
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Barva červená; Černá
Tvar čelistí/svěrné čelisti ostré; plochý
Provedení čelistí/svěrné čelisti Extra úzké; Ozubené; hladké
Poloha hrotu rovné
Typ kloubu Protažený kloub
S otevírací pružinou ano
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Ploché / kulaté kleště
Vlastnosti Rychlé přestavení
Materiál Ocel
Povrch Matné pískování; chromované
Celková délka 332 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932492497
EAN / GTIN 4058546418649
Číslo výrobce 4932492497
L-číslo L00800 4805
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Nejlepší přístup do úzkých prostor díky křížovému provedení
  • Multifunkční úchopové zóny pro uchopení široké škály materiálů, jako jsou šrouby, svorníky a kabely
  • Konstrukce s jedním kloubem pro větší kontrolu a lepší uchopení ve srovnání s konstrukcí s dvojitým kloubem
  • Profilovaný hrot zajišťuje kontrolu při uchopování a kroucení pomocí vroubkovaného hrotu

Charakteristika:

  • Obsah: 1
  • délka: 332 mm
  • Úhel hrotu: Rovné