{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color | rojo; negro | |
| Forma mordazas / boca | de punta; forma plana | |
| Versión mordaza/boca | Extrafino/a; Con dentado; forma lisa | |
| Posición punta | forma recta | |
| Tipo de articulación | Articulación empotrada | |
| Con muelle de abertura | sí | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Alicates planos / redondos | |
| Características | Ajuste rápido | |
| Material | Acero | |
| Superficie | Efecto chorreado mate; cromado/a | |
| Longitud total | 332 mm |
| Número de artículo | 4932492497 | |
| EAN / GTIN | 4058546418649 | |
| Número del fabricante | 4932492497 | |
| Número L | L00800 4805 | |
| Fabricante/responsable | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |