{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Norma | DIN 1041 | |
| Materiál hlava | ocel | |
| Povrch | bez úpravy | |
| Tvar dráhy | plochý | |
| Rozměry dráhy | hranatý | |
| Celková délka | 343 mm | |
| Plocha nárazu | hladké | |
| Jednotná hmotnost bez násady | metrické | |
| Hmotnost bez násady | 907 g | |
| Ochrana násady | ano | |
| Materiál, rukojeť | gumové opláštění; plast; skelné vlákno | |
| Jádro | žádný | |
| Povrch | s povlakem | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Druh produktu | zámečnické kladivo | |
| Násada/rukojeť | rukojeť |
| Katalogové číslo | 4932492349 | |
| EAN / GTIN | 4058546417161 | |
| Číslo výrobce | 4932492349 | |
| L-číslo | L01850 829 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |