Martillo de cerrajería sin contragolpe 900 g

Número de artículo: 4932492349
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Norma DIN 1041
Material cabeza acero
Superficie sin tratar
Forma del plano forma plana
Dimensiones del plano forma angular
Longitud total 343 mm
Superficie de impacto forma lisa
Unidad de peso sin mango sistema métrico
Peso sin mango 907 g
Protección mango
Material, mango fibra de vidrio; plástico; recubierto de goma
Alma sin
Superficie con recubrimiento
Recubrimiento sin revestimiento
Tipo de producto martillo de cerrajero
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 4932492349
EAN / GTIN 4058546417161
Número del fabricante 4932492349
Número L L01850 829
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Diseño equilibrado de precisión y cabeza rellena de perdigones de acero para un control optimizado Caras metálicas duraderas que evitan que se dañen al golpear Mango reforzado de acero para una mayor durabilidad Mango sobremoldeado para mayor control y mejor agarre

Característica:

  • Anchura: 95 mm
  • Peso: 907
  • Longitud: 343 mm