• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Diamantová vrtací korunka pro mokré vrtání WCHP-TK, 66 x 525 mm / 1 1/4″ UNC

Artiklové číslo: 4932472187

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 4932472187
EAN / GTIN 4058546325831
Číslo výrobce 4932472187
L-číslo L01850 462
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Standardní 1/2˝ G-konektor do průměru 40 mm, 1 1/4˝ UNC konektor od průměru 51-150 mm
  • Laserem svařované segmenty, odolné proti odlomení
  • 10 mm vysoké segmenty pro dlouhou životnost
  • Vhodné pro použití v železobetonu
  • Pro mokré vrtání

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 450
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: WCHP-TK 66 mm