Gyémánt fúrókorona WCHP-TK 66x525mm 1 1/4 UNC

Cikkszám: 4932472187
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Körkivágó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932472187
EAN / GTIN 4058546325831
Gyártó száma 4932472187
L-szám L00800 3950

Leírás

Leírás:

  • Szabványos 1/2˝ G-csatlakozó 40 mm átmérőig, 1 1/4˝ UNC-csatlakozó 51-150 mm átmérőtől
  • Lézerhegesztett szegmensek, erős letörés ellen
  • 10 mm magas szegmensek a hosszú élettartamért
  • Vasbetonban való használatra alkalmas
  • Nedves fúráshoz

Jellemző:

  • Munkahossz [mm]: 450
  • Pakettartalom: 1 db
  • Termékváltozat: WCHP-TK 66 mm