Vodováha Kompaktní magnetická 100 cm

Artiklové číslo: 4932459085
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Barevný odstín, červená Signální červená
Měřicí technika analogová
Délka 1 000 mm
S magnetem ano
Barva červená
Počet vodorovných vodováh 1
Počet svislých vodováh 2
Provedení měřicí plochy Prizmatické
Materiál pouzdra hliník
Mez chyby 0,003 stupeň
Vlastnosti magnetu Permanentní magnet
Druh produktu vodováha

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932459085
EAN / GTIN 4002395281787
Číslo výrobce 4932459085
L-číslo L01850 414
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Technologie libel SHARPSITE® usnadňuje čtení
  • Kompaktní a stabilní hliníkový rám
  • Frézované měřicí plochy pro přesné měření
  • Vysoce kontrastní systém libel pro optimální čitelnost a snadné čištění
  • Zesílené magnety vzácných zemin pro optimální přídržnou sílu (pouze magnetická verze)
  • Přesnost měření je 0,0029° (0,5 mm/m) v normální poloze
  • Krytky tlumící nárazy

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: REDSTICK Compact Box Level 100cm Magnetic