Poziomnica magnetyczna Compact 100 cm

Nr art.: 4932459085
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Odcień, Czerwony Czerwony sygnalizacyjny
Technika pomiarowa analogowy
Długość 1 000 mm
Z magnesem tak
Kolor czerwony
Liczba libelek poziomych 1
Liczba libelek pionowych 2
Wykonanie powierzchni pomiarowej Pryzmatycznie
Materiał obudowy aluminium
Granica błędu 0,003 stopni
Właściwości magnesu Magnes trwały
Rodzaj produktu poziomnica

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4932459085
EAN / GTIN 4002395281787
Numer producenta 4932459085
Numer L L01850 414
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Technologia libelki SHARPSITE™ ułatwia odczyt
  • Kompaktowa i stabilna rama aluminiowa
  • Frezowane powierzchnie pomiarowe zapewniające dokładny pomiar
  • System libelli kontrastowego zapewniający optymalną czytelność i łatwość czyszczenia
  • Wzmocnione magnesy z metali ziem rzadkich zapewniające optymalną siłę trzymania (tylko w wersji magnetycznej)
  • Dokładność pomiaru wynosi 0,0029° (0,5 mm/m) w pozycji normalnej.
  • Końcówki amortyzujące wstrząsy

Cecha szcz.:

  • Zawartość opakowania: 1
  • wersja produktu: REDSTICK Compact Box Level 100 cm Magnetic