Metalen blad 115x1 mm PRO+

Artikelnummer: 4932451484
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 stuks
  • Stappen van de bestelling: 50 stuks
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932451484
EAN/GTIN 4002395163953
Nummer fabrikant 4932451484
L-nummer L00800 900

Omschrijving

Omschrijving:

  • Toepassing: Hoogwaardige, staal- en zwavelvrije extra dunne metaaldoorslijpschijven voor staal
  • Ideaal voor het snijden van roestvrij staal (behalve 350 x 4 mm), zuurbestendig staal, Hardox, gietijzer, verenstaal, zacht staal en gereedschapsstaal
  • Eigenschappen: 50% hogere snijsnelheid en 50% minder stofontwikkeling in vergelijking met 3 mm standaardschijven
  • Minder materiaalslijtage
  • * Besteleenheid 50 stuks

Kenmerk:

  • Borendiameter [mm]: 22,2
  • Diameter schijf: 115
  • Verpakking inhoud: 1
  • Productvariant: SCS 41 / 115 x 1 x 22 mm - 50 stuks
  • Diameter schijf [mm]: 115
  • Standaard uitrusting: WS 8 -125 MX, WS 8-115 M, WS 6-115, WS 8-115 M