List pro přímočarou pilu B. 50x1,3/T101AO-5ks

Artiklové číslo: 4932373392
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
Druh produktu Pilové listy pro děrovky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932373392
EAN / GTIN 4002395348879
Číslo výrobce 4932373392
L-číslo L00800 698

Popis

Popis:

  • Všechny pilové listy pro řezání oblouků mají úzké tělo pro pružnější řezy
  • Pilové listy 4932265312 a 4932430143 mají zuby na obou stranách
  • To umožňuje snadné a přesné řezání úzkých oblouků
  • Pro dosažení nejlepších výsledků vypněte na stroji kyvadlový zdvih

Charakteristika:

  • Max. Hloubka řezu ve dřevě [mm]: < 20
  • Obsah balení: 5
  • Varianta výrobku: 50 x 1,35 mm T 101 AO - 5 ks
  • Hloubka řezu (ve dřevě): 20