Lame de scie sauteuse 50/1,35 mm T101AO (5 pièces) bois

Réf.: 4932373392
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
Type de produit Lames de scies sauteuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932373392
EAN / GTIN 4002395348879
Réf. fabricant 4932373392
Article hors catalogue L00800 698

Description

Description:

  • La lame 4932373392 est idèale pour couper des surface incurvées et irrégulières
  • Utilisez la lame 4932373083 pour une coupe droite

Caractéristique(s):

  • Max. Profondeur de coupe dans le bois [mm] : < 20
  • Contenu du paquet : 5
  • Variante du produit : 50 x 1.35 mm T 101 AO - 5 pcs
  • Profondeur de coupe (dans le bois) : 20