List pro přímočarou pilu B. 55x1,2/T218A-5ks

Artiklové číslo: 4932346082
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
Druh produktu Pilové listy pro děrovky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932346082
EAN / GTIN 4002395312368
Číslo výrobce 4932346082
L-číslo L00800 1189

Popis

Popis:

  • Zvláště úzké tělo nože umožňuje těsné zakřivené řezy v různých kovech

Charakteristika:

  • Max. Hloubka řezu v oceli [mm]: 1,5 - 4
  • Obsah balení: 5
  • Varianta výrobku: 55 x 1,2 mm T 218 A - 5 ks
  • Hloubka řezu (v ocelovém plechu, 400 N/mm²): 4