• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stichsägeblatt 55/1.2 mm T218A (5 teile) Metall

Artikel-Nr.: 4932346082
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
Produktart Stichsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932346082
EAN / GTIN 4002395312368
Herstellernummer 4932346082
L-Nummer L00800 1189

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der besonders schmale Blattkörper ermöglicht enge Kurvenschnitte in verschiedenen Metallen

Merkmal:

  • Max. Schnitttiefe in Stahl [mm]: 1.5 - 4
  • Packungsinhalt: 5
  • Produktvariante: 55 x 1.2 mm T 218 A - 5 pcs
  • Tiefe des Schnittes (in Stahlblech, 400 N/mm²): 4