List pro přímočarou pilu. 105x1,2/T318AF-5ks

Artiklové číslo: 4932274654
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Pilové listy pro děrovky
Počet pilových listů 5 ks
Materiál list Bimetal (BiM)
Délka 105 mm
Pevnost lištu 1,2 mm
Vhodnost materiálu kov
Materiálová skupina multi-materiál

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932274654
EAN / GTIN 4002395301607
Číslo výrobce 4932274654
L-číslo L01870 116353
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Tyto nože lze použít k řezání různých materiálů, např
  • měkké oceli, hliníku, dřeva s hřebíky, plastů a sendvičových materiálů
  • Pilový kotouč 4932373086 je díky své speciální délce (155 mm) vhodný i pro řezání velmi silných sendvičových materiálů

Charakteristika:

  • Max. Hloubka řezu v oceli [mm]: 1,5 - 4
  • Obsah balení: 5
  • Varianta výrobku: Bi 105 x 1,2 mm T318AF - 5 ks
  • Hloubka řezu (v ocelovém plechu, 400 N/mm²): 4