Szúrófürészlap 105x1,2/T318AF-5db

Cikkszám: 4932274654
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Lap hossza 105 mm
Termék fajtája Dekopírfűrészlap

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4932274654
EAN / GTIN 4002395301607
Gyártó száma 4932274654
L-szám L01870 116353
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • Ezek a fűrészlapok az anyagok széles skálájának vágásához használhatók, pl.
  • Egyedi acél, alumínium,fa szögekkel, műanyag és szendvicsanyag
  • A 493237373086 fűrészlap speciális hosszának (155 mm)
köszönhetően nagyon vastag szendvicsanyagok vágására is alkalmas.

Jellemző:

  • Max. Vágási mélység acélban [mm]: 1,5 - 4
  • Pakettartalom: 5
  • Termékváltozat: Bi 105 x 1,2 mm T318AF - 5 db
  • Vágási mélység (acéllemezben, 400 N/mm²): 4