{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených akumulátorů | 2 ks | |
| Typ akumulátoru | Lithium-iontová (Li-Ion) | |
| Obal | kufříky | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem; Síťový provoz | |
| Hmotnost | 1 kg | |
| Úhel zalomení max. | 360 stupně | |
| Vypínač | ano | |
| Senzorová kamera | CMOS | |
| Ukazatel | TFT Touchscreen | |
| Rozlišení displeje | 1920×1080 px | |
| Velikost displeje | 5,5 palce | |
| Délka sondy | 3 000 mm | |
| Průměr sondy | 3,9 mm | |
| Rozlišení kamery | 1920×1080 px | |
| Směr pohledu max. | 0 stupně | |
| Úhel otevření obrazu min. | 110 stupně | |
| Úhel otevření obrazu max. | 110 stupně | |
| Zaostřená hloubka ostrosti min. | 8 mm | |
| Zaostřená hloubka ostrosti max. | 150 mm | |
| Zdroj světla | LED svítilna | |
| Druh produktu | Endoskop |
| Katalogové číslo | 492813 3000 | |
| EAN / GTIN | 2050002080539 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | ENDO INDUSTRIAL GmbH & Co. KG, Keplerstraße 47, 78549 Spaichingen, Deutschland, www.endoindustrial.com |