Stůl pro měřicí mikroskopy, Šířka×hloubka: 1500X700mm

Artiklové číslo: 492580 1500X700
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Šířka×hloubka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Výška pracovního stolu: 840
  • Nosnost zásuvek / výsuvných den: 75
  • Tloušťka desky: 50
  • Výsuv zásuvky: 100
  • Hoffmann rastr děrovaných stěn: 9×9

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška pracovního stolu 840 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den 75 kg
Tloušťka desky 50 mm
Výsuv zásuvky 100
Hoffmann rastr děrovaných stěn 9×9
Cylindrický zámek modulární nástrčná vložka
Šířka 1 500 mm
Hloubka 700 mm
Užitná šířka zásuvek 500 mm
Užitná hloubka zásuvek 500 mm
Počet zásuvek 3
Nosnost rozdělená do plochy 1 000 kg
Hmotnost 124 kg
Druh produktu Podstavec

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 492580 1500X700
EAN / GTIN 4062406279929
Číslo výrobce 492580 1500X700
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Korpus ze svařeného ocelového plechu s pracovní deskou z tmavě šedého materiálu Eluplan, nákližek ABS, tloušťka 3 mm. Včetně zamykacího systému GARANT.

Vhodné pro:

Měřicí videomikroskopy GARANT s rozsahem měření max. X=200 / Y=100.

Osazení:

Výška čela zásuvky (vlevo): 50; 300; 300 mm

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, zásuvky antracitově šedá RAL 7016.